Schneider - Elosztószekr multiclipp elosztóblokk 2P 200A 1sor GT08020 - 04012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 10 mm2
Pólusszám - 2
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430040125
Sonepar cikkszám
GT08020
Gyártói cikkszám
04012
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04012
Érkeresztmetszet:
10 mm2
Pólusszám:
2
Plombálósapkával:
Nem
Elosztószekr multiclipp elosztóblokk 2P 200A 1sor