Schneider - Elosztószekr nulla sín készlet GT06152 - 04210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430042105
Sonepar cikkszám
GT06152
Gyártói cikkszám
04210
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04210
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Prisma Plus, G P System, készlet nulla-rúdhoz Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A kifejezetten nagy igénybevételre tervezett sorkapcsok kimagaslóan tartós megoldást nyújtanak a legkülönbözőbb ipari alkalmazások esetén. A Linergy TR sorkapocs család