Schneider - Elosztószekr oldalborítás G szekrényhez IP55 19M GT12632 - 08355
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430083559
Sonepar cikkszám
GT12632
Gyártói cikkszám
08355
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08355
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
19
Szélesség:
250 mm
Magasság:
1050 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Oldalborítás G szekrényhez IP55 19M. termék neve: Prisma G - IP védettségi szint: IP55. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletek