Schneider - Elosztószekr oldalborítás G szekrényhez IP55 23M GT12602 - 08356
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430083566
Sonepar cikkszám
GT12602
Gyártói cikkszám
08356
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08356
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
23
Szélesség:
0 mm
Magasság:
1250 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Oldalborítás G szekrényhez IP55 23M. termék neve: Prisma G - IP védettségi szint: IP55. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletek