Schneider - Elosztószekr oldalborítás OLN-hez 200x600 (RAL7035) GT53013 - NSYMSC26
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 185 mm
Szélesség - 580 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066283
Sonepar cikkszám
GT53013
Gyártói cikkszám
NSYMSC26
Gyártói típuskód
Himel NSYMSC26
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
185 mm
Szélesség:
580 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
0
Magasságegységek száma (HE):
1
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem