Schneider - Elosztószekr oldalborítás OLN-hez 400x600 (RAL7035) GT53014 - NSYMSC46
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 385 mm
Szélesség - 580 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066306
Sonepar cikkszám
GT53014
Gyártói cikkszám
NSYMSC46
Gyártói típuskód
Himel NSYMSC46
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
385 mm
Szélesség:
580 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
horganyzott
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Elosztószekr oldalborítás OLN-hez 400x600 (RAL7035)