Schneider - Elosztószekr oldalzáró 600 (RAL7035) GT53245 - NSYCMOD6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 10 mm
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480063527
Sonepar cikkszám
GT53245
Gyártói cikkszám
NSYCMOD6
Gyártói típuskód
Himel NSYCMOD6
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
10 mm
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
horganyzott
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Oldalsó lezáró lemez 600. szerelőtartó: oldalsó felosztás - készülék összetétel: burkolólemez, rögzítőelemek - készletenkénti mennyiség: 1 darab.