Schneider - Elosztószekr OLN-hez vezérlő asztal 400x800x500mm (RAL7035) GT53016 - NSYMCOD284
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vezérlőtábla
Szélesség - 800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065408
Sonepar cikkszám
GT53016
Gyártói cikkszám
NSYMCOD284
Gyártói típuskód
Himel NSYMCOD284
Kivitel:
vezérlőtábla
Szélesség:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr OLN-hez vezérlő asztal 400x800x500mm (RAL7035)