Schneider - Elosztószekr OLN-hez vezérlő asztal (RAL7035) GT53015 - NSYMCOD264
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vezérlőtábla
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065392
Sonepar cikkszám
GT53015
Gyártói cikkszám
NSYMCOD264
Gyártói típuskód
Himel NSYMCOD264
Kivitel:
vezérlőtábla
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Elosztószekr OLN-hez vezérlő asztal (RAL7035)