Schneider - Elosztószekr öntap. feli. tartó 12db GT09906 - 08905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430089056
Sonepar cikkszám
GT09906
Gyártói cikkszám
08905
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08905
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
180 mm
Magasság:
24 mm
Prisma Plus, G P rendszer, 12 ragasztós címketartó, H = 24mm, W = 180mm. termék vagy komponens típusa: címketartó. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális személyi biztonság kialakí