Schneider - Elosztószekr öntapadós felirat tartó 12db/cs GT28269 - 08908
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 650 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Magasság - 36 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430089087
Sonepar cikkszám
GT28269
Gyártói cikkszám
08908
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08908
Anyag:
műanyag
Szélesség:
650 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Magasság:
36 mm
Prisma Plus, G P rendszer, 12 ragasztós címketartó, H = 36mm, W = 650mm. termék vagy komponens típusa: címketartó. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális személyi biztonság kialakí