Schneider - Elosztószekr összeépítő készlet (1500x420) GT69323 - NSYMUPLA154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, oldal
Szélesség - 1352 mm
Magasság - 1500 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480193071
Sonepar cikkszám
GT69323
Gyártói cikkszám
NSYMUPLA154
Gyártói típuskód
Himel NSYMUPLA154
Kivitel:
összekötő darab, oldal
Szélesség:
1352 mm
Magasság:
1500 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
420 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Elosztószekr összeépítő készlet (1500x420)