Schneider - Elosztószekr összeépítő készlet G álló és fali szekr. GT50891 - 08815
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430088158
Sonepar cikkszám
GT50891
Gyártói cikkszám
08815
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08815
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Prisma Plus, G rendszer, kombi-készlet a padlón álló házakhoz, IP30. IP védettségi szint: IP30, IP31, IP43 - tartozék/külön alkatrész kategória: kiegészítő. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejl