Schneider - Elosztószekr összeépítő klt 'L' formához IP55 GT12603 - 08382
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430083825
Sonepar cikkszám
GT12603
Gyártói cikkszám
08382
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08382
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Prisma Plus, G rendszer, L-alakú kombi-készlet, IP55 Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott. A szekrény mérete a