Schneider - Elosztószekr összekötő lemez OLN1200mm magashoz (RAL7035) GT53029 - NSYSIMP12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 98 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131979
Sonepar cikkszám
GT53029
Gyártói cikkszám
NSYSIMP12
Gyártói típuskód
Himel NSYSIMP12
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
98 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Elosztószekr összekötő lemez OLN1200mm magashoz (RAL7035)