Schneider - Elosztószekr összekötő lemez OLN1400mm magashoz (RAL7035) GT53030 - NSYSIMP14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1400 mm
Szélesség - 98 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131986
Sonepar cikkszám
GT53030
Gyártói cikkszám
NSYSIMP14
Gyártói típuskód
Himel NSYSIMP14
Anyag:
acél
Magasság:
1400 mm
Szélesség:
98 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Elosztószekr összekötő lemez OLN1400mm magashoz (RAL7035)