Schneider - Elosztószekr összekötő lemez OLN1600mm magashoz (RAL7035) GT53031 - NSYSIMP16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1600 mm
Szélesség - 98 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131993
Sonepar cikkszám
GT53031
Gyártói cikkszám
NSYSIMP16
Gyártói típuskód
Himel NSYSIMP16
Anyag:
acél
Magasság:
1600 mm
Szélesség:
98 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Elosztószekr összekötő lemez OLN1600mm magashoz (RAL7035)