Schneider - Elosztószekr összekötő lemez OLN1800mm magashoz (RAL7035) GT53032 - NSYSIMP18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 98 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
38 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132006
Sonepar cikkszám
GT53032
Gyártói cikkszám
NSYSIMP18
Gyártói típuskód
Himel NSYSIMP18
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
98 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Elosztószekr összekötő lemez OLN1800mm magashoz (RAL7035)