Schneider - Elosztószekr összekötő lemez OLN2000mm magashoz (RAL7035) GT53033 - NSYSIMP20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2000 mm
Szélesség - 98 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132013
Sonepar cikkszám
GT53033
Gyártói cikkszám
NSYSIMP20
Gyártói típuskód
Himel NSYSIMP20
Anyag:
acél
Magasság:
2000 mm
Szélesség:
98 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Elosztószekr összekötő lemez OLN2000mm magashoz (RAL7035)