Schneider - Elosztószekr összekötő lemez OLN2200mm magashoz (RAL7035) GT53034 - NSYSIMP22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2200 mm
Szélesség - 98 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485132020
Sonepar cikkszám
GT53034
Gyártói cikkszám
NSYSIMP22
Gyártói típuskód
Himel NSYSIMP22
Anyag:
acél
Magasság:
2200 mm
Szélesség:
98 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Elosztószekr összekötő lemez OLN2200mm magashoz (RAL7035)