Schneider - Elosztószekr oszloprögzítő készlet műa GT52541 - NSYSFP300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelő oszlop/-pillér
Anyag - acél
Szélesség - 295 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 32.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480192500
Sonepar cikkszám
GT52541
Gyártói cikkszám
NSYSFP300
Gyártói típuskód
Himel NSYSFP300
Tartozék fajtája:
szerelő oszlop/-pillér
Anyag:
acél
Szélesség:
295 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
32.5 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Elosztószekr oszloprögzítő készlet műa