Schneider - Elosztószekr oszloprögzítő készlet W500 SN052205 - NSYSFPSC50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelő oszlop/-pillér
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 32.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480198922
Sonepar cikkszám
SN052205
Gyártói cikkszám
NSYSFPSC50
Gyártói típuskód
SBM NSYSFPSC50
Tartozék fajtája:
szerelő oszlop/-pillér
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
32.5 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Elosztószekr oszloprögzítő készlet W500