Schneider - Elosztószekr oszloprögzítő klt. SN081697 - NSYFSP27360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelő oszlop/-pillér
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480188602
Sonepar cikkszám
SN081697
Gyártói cikkszám
NSYFSP27360
Gyártói típuskód
Himel NSYFSP27360
Tartozék fajtája:
szerelő oszlop/-pillér
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
10 mm
Oszloprögzítő klt 36cm PLS. készülék összetétel: 2 x strip, rögzítőelemek, 2 x support rail. Előnyök : .. Alkalmazások: ..