Schneider - Elosztószekr osztott ajtó 1000x800 (RAL7035) IP55 GT53022 - NSYMPD108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480065989
Sonepar cikkszám
GT53022
Gyártói cikkszám
NSYMPD108
Gyártói típuskód
Himel NSYMPD108
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Részleges tömör ajtó (1000*800). szerelési hely: mellső - készülék összetétel: 1 osztott ajtó, 2 escutcheon lock and 3 mm double bar insert, 2 vertical reinforcement frame, 3 forgópántok - készletenkénti mennyiség: 1 darab.