Schneider - Elosztószekr osztott ajtó 200x600 (RAL7035) IP55 GT52665 - NSYMPD26
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066054
Sonepar cikkszám
GT52665
Gyártói cikkszám
NSYMPD26
Gyártói típuskód
Himel NSYMPD26
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr osztott ajtó 200x600 (RAL7035)