Schneider - Elosztószekr osztott ajtó 400x800 (RAL7035) IP55 GT53024 - NSYMPD48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066085
Sonepar cikkszám
GT53024
Gyártói cikkszám
NSYMPD48
Gyártói típuskód
Himel NSYMPD48
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
400 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr osztott ajtó 400x800 (RAL7035)