Schneider - Elosztószekr osztott ajtó 600x600 (RAL7035) IP55 GT53025 - NSYMPD66
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066092
Sonepar cikkszám
GT53025
Gyártói cikkszám
NSYMPD66
Gyártói típuskód
Himel NSYMPD66
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr osztott ajtó 600x600 (RAL7035)