Schneider - Elosztószekr osztott ajtó 800x800 (RAL7035) IP55 GT53028 - NSYMPD88
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066122
Sonepar cikkszám
GT53028
Gyártói cikkszám
NSYMPD88
Gyártói típuskód
Himel NSYMPD88
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
800 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr osztott ajtó 800x800 (RAL7035)