Schneider - Elosztószekr perforált szerelőlap 2 mm (500*400) SN013093 - NSYMF54
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 450 mm
Szélesség - 350 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480183065
Sonepar cikkszám
SN013093
Gyártói cikkszám
NSYMF54
Gyártói típuskód
NSYMF54
Anyag:
acél
Magasság:
450 mm
Szélesség:
350 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Elosztószekr perforált szerelőlap 2 mm (500*400)