Schneider - Elosztószekr Polybloc csatlakozó 1pol 160A SN141864 - LVS04031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 160 A
Csatlakozási mód - csavarok nélkül
Pólusszám - 1
Tömör vezetékhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606481870865
Sonepar cikkszám
SN141864
Gyártói cikkszám
LVS04031
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04031
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
160 A
Csatlakozási mód:
csavarok nélkül
Pólusszám:
1
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szélesség:
36 mm
Mélység:
70 mm
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Magasság:
95 mm
Elosztószekr Polybloc csatlakozó 1pol 160A