Schneider - Elosztószekr Polybloc csatlakozó 1pol 6leág 160A GT09918 - 04031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges áram - 160 A
Csatlakozási mód - csavarok nélkül
Pólusszám - 1
Érintésbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430040316
Sonepar cikkszám
GT09918
Gyártói cikkszám
04031
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04031
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges áram:
160 A
Csatlakozási mód:
csavarok nélkül
Pólusszám:
1
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
36 mm
Mélység:
70 mm
Magasság:
95 mm
Linergy DX elosztóblokk Prisma G elosztószekrényhez. Kompatibilis a Spacial szekrényekkel. A névleges üzemi feszültség 690 V AC. A névleges üzemi áram 160 A. IPxx B fokozatú védettséget biztosít. 1 pólusú, antracitszürke (RAL 7016) felületkezelést biztosí