Nem visszaküldhető

Schneider - Elosztószekr Polybloc elosztóblokk 3P 250A GT09744 - 04033

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr Polybloc elosztóblokk 3P 250A GT09744

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 250 A

  • Csatlakozási mód - csavarok nélkül

  • Pólusszám - 3

  • Érintésbiztos - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430040330

Sonepar cikkszám

GT09744

Gyártói cikkszám

04033

Gyártói típuskód

Prisma Plus 04033

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

250 A

Csatlakozási mód:

csavarok nélkül

Pólusszám:

3

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

138 mm

Mélység:

63 mm

Magasság:

105 mm

Prisma Plus, G P System, Polybloc elosztó-blokk, 3p, 250A. IP védettségi szint: IPxx B - termék vagy komponens típusa: elosztóblokk. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A kisfeszültségű alkalmazások széles skáláját teljesítve az Interpact INS/INV sza