Schneider - Elosztószekr Pótalkatrész Prisma G-hez zár SN000392 - 01032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430010326
Sonepar cikkszám
SN000392
Gyártói cikkszám
01032
Gyártói típuskód
Prisma Plus 01032
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Pótalkatrész Prisma G-hez, zár. IP védettségi szint: IP30 - termék vagy komponens típusa: kiegészítő - tartozék/külön alkatrész kategória: kiegészítő. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthe