Schneider - Elosztószekr Powerclip komp. sín 125A 3p hossz=45 GT10512 - 04103
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 0 mm
Hosszúság - 450 mm
Magasság - 0 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430041030
Sonepar cikkszám
GT10512
Gyártói cikkszám
04103
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04103
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
0 mm
Hosszúság:
450 mm
Magasság:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
125 A
Prisma Plus, G P System, Powerclip gyűjtősín, 3p, 125A, hossz = 450mm. IP védettségi szint: IPxx B - termék vagy komponens típusa: összekötősín - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek