Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Elosztószekr Powerclip komp. sín 630A,3p, GT08717 - 04114

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr Powerclip komp. sín 630A,3p, GT08717

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Szélesség - 0 mm

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430041146

Sonepar cikkszám

GT08717

Gyártói cikkszám

04114

Gyártói típuskód

Prisma Plus 04114

Kivitel:

lapos / sima

Szélesség:

0 mm

Hosszúság:

1000 mm

Magasság:

0 mm

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

630 A

Powerclip kompakt sín 630A 3p hossz=1000. IP védettségi szint: IPxx B - termék vagy komponens típusa: összekötősín - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezet