Schneider - Elosztószekr Powerclip komp. sín 630A 4P hossz 1000 GT24693 - 04124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lapos / sima
Szélesség - 0 mm
Hosszúság - 1000 mm
Magasság - 0 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430041245
Sonepar cikkszám
GT24693
Gyártói cikkszám
04124
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04124
Kivitel:
lapos / sima
Szélesség:
0 mm
Hosszúság:
1000 mm
Magasság:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Rugalmas:
Nem
Névleges áram In:
400 A
Powerclip kompakt sín 630A 4p hossz=1000. IP védettségi szint: IPxx B - termék vagy komponens típusa: összekötősín - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezet