Schneider - Elosztószekr Prisma G lábazat SN053254 - 01050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelőkar
Szélesség - 0 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430010500
Sonepar cikkszám
SN053254
Gyártói cikkszám
01050
Gyártói típuskód
Prisma Plus 01050
Tartozék fajtája:
szerelőkar
Szélesség:
0 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
0 mm
Bal és jobb kifúrt alap keret, Prisma G, IP30. tartozék/külön alkatrész kategória: kiegészítő. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb ré