Schneider - Elosztószekr Prisma G oldalpanel IP30 GT78693 - 01033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 180 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 33
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430010333
Sonepar cikkszám
GT78693
Gyártói cikkszám
01033
Gyártói típuskód
Prisma Plus 01033
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
180 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
33
Szélesség:
180 mm
Magasság:
1680 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
IP30 oldal panel Prisma G-hez. termék neve: Prisma G - tartozék/külön alkatrész kategória: kiegészítő - speciális színopciók: igen. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt ka