Schneider - Elosztószekr rácsos homloklap szellőzéshez GT56238 - 03895
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430038955
Sonepar cikkszám
GT56238
Gyártói cikkszám
03895
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03895
Szélesség:
500 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
3
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Prisma Plus, G P System, szellőztetett előlap 250 cm2, 3modul, IP30. IP védettségi szint: IP30 - termék vagy komponens típusa: homloklap - előlap típusa: szellőzött. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egysze