Schneider - Elosztószekr rögz. sínt. old függ. lap. sínhez 5/10 GT11208 - 04661
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 4000 A
Síntávolság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430046615
Sonepar cikkszám
GT11208
Gyártói cikkszám
04661
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04661
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
4000 A
Síntávolság:
300 mm
Függőleges rögzített gyűjtősíntartó a Linergy BS 5 / 10mm-hez vagy a Linergy LGYE-hez. Felszerelhető 150 mm szélességű kábelkábelmezőben vagy 300 mm-es kábelkábelmezőben. Linergy BS függőleges gyűjtősínnel, Linergy LGYE oldalsó gyűjtősínnel is összeköthet