Schneider - Elosztószekr Rögz. sínt., vízsz.,lap.sínhez 10mm D600 SN132383 - 04665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 4000 A
Síntávolság - 115 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN132383
Gyártói cikkszám
04665
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04665
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
4000 A
Síntávolság:
115 mm
Elosztószekr Rögz. sínt., vízsz.,lap.sínhez 10mm D600