Schneider - Elosztószekr rögz. sínt vízsz lap. sínhez 5/10m GT10779 - 04664
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 4000 A
Síntávolság - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430046646
Sonepar cikkszám
GT10779
Gyártói cikkszám
04664
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04664
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
4000 A
Síntávolság:
650 mm
Vízszintes rögzített gyűjtősíntartó a Linergy BS 5 / 10mm-hez vagy a Linergy LGYE-hez. Akár 650 mm + 150 mm szélességű elosztómezőbe is beszerelhető. Csatlakoztatható lehet a Linergy BS vízszintes gyűjtősínhez és a Linergy LGYE vízszintes gyűjtősínhez. 1