Schneider - Elosztószekr rögzítő fül CRN-hez (1egység=4db) 000491 - NSYPFCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 42 mm
Magasság - 74 mm
Mélység - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480211522
Sonepar cikkszám
000491
Gyártói cikkszám
NSYPFCR
Gyártói típuskód
Himel PF-CR
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
42 mm
Magasság:
74 mm
Mélység:
12 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Elosztószekr rögzítő fül CRN-hez (1egység=4db)