Schneider - Elosztószekr rögzítő fül CRSX szekrényhez GT02414 - NSYPFCX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 42 mm
Magasság - 74 mm
Mélység - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154867
Sonepar cikkszám
GT02414
Gyártói cikkszám
NSYPFCX
Gyártói típuskód
Himel NSYPFCX
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
42 mm
Magasság:
74 mm
Mélység:
12 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Elosztószekr rögzítő fül CRSX szekrényhez