Schneider - Elosztószekr rögzítő fül NSYS3X-hez 4db/cs GT81901 - NSYPFC2X
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 42 mm
Magasság - 74 mm
Mélység - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480154850
Sonepar cikkszám
GT81901
Gyártói cikkszám
NSYPFC2X
Gyártói típuskód
NSYPFC2X
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
42 mm
Magasság:
74 mm
Mélység:
12 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Elosztószekr rögzítő fül NSYS3X-hez 4db/cs