Schneider - Elosztószekr rögzítőelem TML szerelőprofilhoz (RAL7035) GT53041 - NSYUASFX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
RAL-szám - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480185090
Sonepar cikkszám
GT53041
Gyártói cikkszám
NSYUASFX
Gyártói típuskód
Himel NSYUASFX
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
RAL-szám:
0
Elosztószekr rögzítőelem TML szerelőprofilhoz (RAL7035)