Schneider - Elosztószekr rugalmas kábelátvezető ajtóhoz GT27435 - 04235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430042358
Sonepar cikkszám
GT27435
Gyártói cikkszám
04235
Gyártói típuskód
Prisma Plus 04235
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Prisma Plus, G P System, flexibilis kábelvezető ajtóhoz való huzalozáshoz. tartozék/külön alkatrész típusa: kábelcsatorna. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejlesz