Schneider - Elosztószekr sarokelem IP30 GT68009 - 08713
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Szélesség - 175 mm
Magasság - 260 mm
Mélység - 312 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430087137
Sonepar cikkszám
GT68009
Gyártói cikkszám
08713
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08713
Tartozék fajtája:
adapterrész
Szélesség:
175 mm
Magasság:
260 mm
Mélység:
312 mm
Prisma Plus, P System, derékszögű készlet, IP30 Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthető típustesztelt kapcsolószekrény-család. A legapróbb részletekig kidolgozott. A szekrény mérete a beép