Schneider - Elosztószekr sínes tartó max 4db ISFT160 60mm fáz. GT20331 - 03122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - porszórt
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430031222
Sonepar cikkszám
GT20331
Gyártói cikkszám
03122
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03122
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
porszórt
Perforált:
Nem
Prisma Plus, G System, sz.lemez gyűjtősín összeépítéssel, függ. ISFT160. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez - beépített készülék: Fupact: rögzített ISFT160 - control: biztosítóaljzat-fogantyú - függőleges installation, Fupact: rögzített ISFT100N -