Nem visszaküldhető

Schneider - Elosztószekr síntart vízsz ISFL160 fázistáv=100mm GT19165 - 03545

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekr síntart vízsz ISFL160 fázistáv=100mm GT19165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 160 A

  • Síntávolság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430035459

Sonepar cikkszám

GT19165

Gyártói cikkszám

03545

Gyártói típuskód

Prisma Plus 03545

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

160 A

Síntávolság:

100 mm

Prisma Plus, P System, ISFL160 gyűjtősín szerelőlemez, 100mm középp. között. termék vagy komponens típusa: szerelőlemez. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : A villamosan biztonságos épületek alapja. Egyszerű felépítésű, gyorsan bővíthető és fejleszthe